PHOENIX CONTACT - Inserto de hembra USB VS-04-BUA-FK-F/IP67 - 1653854
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de polos - 4
Entrada de intensidad nominal - 1 A
Temperatura ambiente - -15...65 °C
Tasa de voltaje - 30 V
Material de superficie de contacto - Oro
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1653854
Ref.Sonepar
164875
EAN
4017918970185
Número de polos:
4
Entrada de intensidad nominal:
1 A
Temperatura ambiente:
-15...65 °C
Tasa de voltaje:
30 V
Material de superficie de contacto:
Oro
Contacto del material:
Otras aleaciones de cobre
Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:
V0


