PHOENIX CONTACT - INSERTO DE HEMBRA VS-08-BU-RJ456/KA/LSA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de polos - 8
Entrada de intensidad nominal - 2 A
Temperatura ambiente - -20...70 °C
Tasa de voltaje - 250 V
Categoría de sobretensión (valor) - II
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1653168
Ref.Sonepar
246795
EAN
4017918970086
Número de polos:
8
Entrada de intensidad nominal:
2 A
Temperatura ambiente:
-20...70 °C
Tasa de voltaje:
250 V
Categoría de sobretensión (valor):
II
Grado de contaminación (valor):
2
Capacidad de conexión cable rígido:
0.13...0.32 mm²
Material de superficie de contacto:
Oro
Contacto del material:
Otras aleaciones de cobre
Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:
V0
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


