PHOENIX CONTACT - INSERTO DE MACHO HC-K 4/8-ESTS
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de contactos de potencia - 4
Número de contactos de control - 8
Enganche de contacto sin contactos - no
Tipo de contacto - Pin
Número de polos - 12
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1679333
Ref.Sonepar
171813
EAN
4017918163570
Número de contactos de potencia:
4
Número de contactos de control:
8
Enganche de contacto sin contactos:
no
Tipo de contacto:
Pin
Número de polos:
12
Diámetro de contacto de enganche:
6 mm
Conector de material del inserción de conectores:
Termoplástico
Entrada de intensidad nominal:
80 A
Temperatura ambiente:
125...125 °C
Temperatura de operación:
-40...125 °C
Tasa de voltaje:
400 V
Tensión de sobrecarga nominal:
6 kV
Categoría de sobretensión (valor):
III
Grado de contaminación (valor):
3
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Con protección de cable:
no
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
1.5...16 mm²
Contacto del material:
Otras aleaciones de cobre
Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:
V0
Con conductor de protección:
sí
Mínimo número de ciclos de inserción:
500
Anchura:
34 mm
Altura:
42 mm
Profundidad:
42.4 mm
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


