PHOENIX CONTACT - INSERTO DE MACHO HC-K 6/36-ESTC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de contactos de potencia - 6
Número de contactos de control - 36
Enganche de contacto sin contactos - sí
Tipo de contacto - Pin
Número de polos - 42
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1636376
Ref.Sonepar
677811
EAN
4046356011518
Número de contactos de potencia:
6
Número de contactos de control:
36
Enganche de contacto sin contactos:
sí
Tipo de contacto:
Pin
Número de polos:
42
Diámetro de contacto de enganche:
4 mm
Conector de material del inserción de conectores:
Termoplástico
Entrada de intensidad nominal:
40 A
Temperatura ambiente:
125...125 °C
Temperatura de operación:
-40...125 °C
Tasa de voltaje:
690 V
Tensión de sobrecarga nominal:
8 kV
Categoría de sobretensión (valor):
III
Grado de contaminación (valor):
3
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión de engarce
Con protección de cable:
no
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
1.5...6 mm²
Capacidad de conexión cable rígido:
1.5...6 mm²
Material de superficie de contacto:
Plata
Contacto del material:
Otras aleaciones de cobre
Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:
V0
Con conductor de protección:
sí
Mínimo número de ciclos de inserción:
500
Anchura:
34 mm
Altura:
39 mm
Profundidad:
39 mm
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


