PHOENIX CONTACT - INSERTO DE MACHO VS-08-RJ45-10G/C - 1418853
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 30.2 mm
Altura - 12.9 mm
Anchura - 11.7 mm
Tasa de voltaje - 50 V
Material de la carcasa - Plástico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1418853
Ref.Sonepar
383434
EAN
4046356536660
Longitud:
30.2 mm
Altura:
12.9 mm
Anchura:
11.7 mm
Tasa de voltaje:
50 V
Material de la carcasa:
Plástico
Grado de protección (IP), montado:
IP20
Inserto de machos RJ45, construcción: RJ45, índice de protección: IP20, número de polos: 8, CAT6A, material: Acero, estañado, tipo de conexión: Conexión crimpada, sección de conexión: AWG 24- 27, salida de cables: recta, color: amarillo, Ethernet


