PHOENIX CONTACT - INSERTO DE MACHO VS-08-ST-H21P-RJ45 CAT6 - 1404388
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 30.2 mm
Altura - 13.5 mm
Anchura - 11.7 mm
Tasa de voltaje - 50 V
Grado de contaminación (valor) - 2
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1404388
Ref.Sonepar
383349
EAN
4046356313230
Longitud:
30.2 mm
Altura:
13.5 mm
Anchura:
11.7 mm
Tasa de voltaje:
50 V
Grado de contaminación (valor):
2
Material de la carcasa:
Plástico
Grado de protección (IP), montado:
IP20
Inserto de machos RJ45, CAT6, de 8 polos, apantallado, conexión Pierce IDC, para hilos AWG 27... 24, con compensador de tracción.


