PHOENIX CONTACT - INSERTO DE PINES VS-08-ST-H11-RJ45
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de polos - 8
Entrada de intensidad nominal - 0.5 A
Temperatura ambiente - -25...60 °C
Tasa de voltaje - 125 V
Categoría de sobretensión (valor) - I
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1652716
Ref.Sonepar
534775
EAN
4017918952860
Número de polos:
8
Entrada de intensidad nominal:
0.5 A
Temperatura ambiente:
-25...60 °C
Tasa de voltaje:
125 V
Categoría de sobretensión (valor):
I
Grado de contaminación (valor):
2
Capacidad de conexión cable rígido:
0.14...0.18 mm²
Material de superficie de contacto:
Oro
Contacto del material:
Otras aleaciones de cobre
Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:
V2
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


