PHOENIX CONTACT - INSERTO HEMBRA HC-B 10-I-UT-F

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - INSERTO HEMBRA HC-B 10-I-UT-F

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de contactos de potencia - 10

  • Enganche de contacto sin contactos - no

  • Tipo de contacto - Bus

  • Número de polos - 10

  • Diámetro de contacto de enganche - 2.5 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1648186

Ref.Sonepar

84419

EAN

4046356092319

Número de contactos de potencia:

10

Enganche de contacto sin contactos:

no

Tipo de contacto:

Bus

Número de polos:

10

Diámetro de contacto de enganche:

2.5 mm

Conector de material del inserción de conectores:

Termoplástico

Entrada de intensidad nominal:

16 A

Temperatura ambiente:

125...125 °C

Temperatura de operación:

-40...125 °C

Tasa de voltaje:

500 V

Tensión de sobrecarga nominal:

6 kV

Categoría de sobretensión (valor):

III

Grado de contaminación (valor):

3

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Con protección de cable:

no

Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:

0.5...2.5 mm²

Capacidad de conexión cable flexible con puntera:

0.5...2.5 mm²

Capacidad de conexión cable rígido:

0.5...2.5 mm²

Material de superficie de contacto:

Plata

Contacto del material:

Otras aleaciones de cobre

Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:

V0

Con conductor de protección:

Mínimo número de ciclos de inserción:

500

Anchura:

34 mm

Altura:

34.6 mm

Profundidad:

34.4 mm

Inserto de hembras HEAVYCON, serie B10, 10 polos, conexión por tornillo.

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT