PHOENIX CONTACT - INSERTO HEMBRA HC-DD 72-I-CT-F - 1584091
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de contactos de potencia - 72
Enganche de contacto sin contactos - sí
Tipo de contacto - Bus
Número de polos - 72
Diámetro de contacto de enganche - 1.6 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1584091
Ref.Sonepar
441491
EAN
4046356133401
Número de contactos de potencia:
72
Enganche de contacto sin contactos:
sí
Tipo de contacto:
Bus
Número de polos:
72
Diámetro de contacto de enganche:
1.6 mm
Conector de material del inserción de conectores:
Termoplástico
Entrada de intensidad nominal:
10 A
Temperatura ambiente:
125...125 °C
Temperatura de operación:
-40...125 °C
Tasa de voltaje:
250 V
Tensión de sobrecarga nominal:
4 kV
Categoría de sobretensión (valor):
III
Grado de contaminación (valor):
3
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión de engarce
Con protección de cable:
no
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
0.14...2.5 mm²
Contacto del material:
Otras aleaciones de cobre
Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:
V0
Con conductor de protección:
sí
Mínimo número de ciclos de inserción:
500
Anchura:
34 mm
Altura:
34.5 mm
Profundidad:
34.45 mm
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


