PHOENIX CONTACT - INSERTO HEMBRA HEAVYCON HC-BB46-I-CT-F - 1584758
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de contactos de potencia - 46
Enganche de contacto sin contactos - sí
Tipo de contacto - Bus
Número de polos - 46
Diámetro de contacto de enganche - 2.5 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1584758
Ref.Sonepar
201321
EAN
4046356149273
Número de contactos de potencia:
46
Enganche de contacto sin contactos:
sí
Tipo de contacto:
Bus
Número de polos:
46
Diámetro de contacto de enganche:
2.5 mm
Conector de material del inserción de conectores:
Termoplástico
Entrada de intensidad nominal:
16 A
Temperatura ambiente:
125...125 °C
Temperatura de operación:
-40...125 °C
Tasa de voltaje:
500 V
Tensión de sobrecarga nominal:
6 kV
Categoría de sobretensión (valor):
III
Grado de contaminación (valor):
3
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión de engarce
Con protección de cable:
no
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
0.5...4 mm²
Contacto del material:
Otras aleaciones de cobre
Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:
V0
Con conductor de protección:
sí
Mínimo número de ciclos de inserción:
500
Anchura:
34 mm
Altura:
32.5 mm
Profundidad:
36.2 mm
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


