PHOENIX CONTACT - Inserto hembra USB CUC-V06-F1PGY-UBA/UBBB - 1411904

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - Inserto hembra USB CUC-V06-F1PGY-UBA/UBBB

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de conector - Otros

  • Categoría - Otros

  • Tipo de conexión - Otros

  • Color - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1411904

Ref.Sonepar

534513

EAN

4046356945011

Tipo de conector:

Otros

Categoría:

Otros

Tipo de conexión:

Otros

Color:

Otros

Inserto hembra USB, de 4 polos, hembra USB tipo A a hembra USB tipo B, hembra tipo A en el sentido del lado del marco empotrado, para el sistema Freenet en marco empotrado, salida de terminal IP20, panel patch de 19" e interfaz de mantenimiento