PHOENIX CONTACT - INSERTO HEMBRAS RJ45  CONSTRUCCIÓN  RJ45 ÍNDICE PROTECTION IP20 8 P 10 GBIT/S - 1419021

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - INSERTO HEMBRAS RJ45  CONSTRUCCIÓN  RJ45 ÍNDICE PROTECTION IP20 8 P 10 GBIT/S

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1419021

Ref.Sonepar

246340

EAN

4055626251448

Inserto de hembras RJ45, construcción: RJ45, índice de protección: IP20, número de polos: 8, 10 GBit/s, CAT6A, material: Fundición inyectada de cinc, tipo de conexión: Conexión IDC, sección de conexión: AWG 26- 22, Modelo Keystone para uso con marco empotrado IP20 o integración directa en la pared de la carcasa