PHOENIX CONTACT - INSERTO MACHO HEAVYCON HC-A04-I-UT-M

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - INSERTO MACHO HEAVYCON HC-A04-I-UT-M

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de contactos de potencia - 4

  • Enganche de contacto sin contactos - no

  • Tipo de contacto - Pin

  • Número de polos - 4

  • Diámetro de contacto de enganche - 1.6 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1585236

Ref.Sonepar

201914

EAN

4046356284967

Número de contactos de potencia:

4

Enganche de contacto sin contactos:

no

Tipo de contacto:

Pin

Número de polos:

4

Diámetro de contacto de enganche:

1.6 mm

Conector de material del inserción de conectores:

Termoplástico

Entrada de intensidad nominal:

16 A

Temperatura ambiente:

125...125 °C

Temperatura de operación:

-40...125 °C

Tasa de voltaje:

230 V

Tensión de sobrecarga nominal:

4 kV

Categoría de sobretensión (valor):

III

Grado de contaminación (valor):

3

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Con protección de cable:

no

Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:

0.5...2.5 mm²

Contacto del material:

Otras aleaciones de cobre

Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:

V0

Con conductor de protección:

Mínimo número de ciclos de inserción:

500

Anchura:

28 mm

Altura:

28.5 mm

Profundidad:

28.8 mm

Inserto de contactos, número de polos: 4+PE, tamaño: D7, número de conexiones por polo: 1, Pin, Conexión por tornillo, 230 V/400 V, 16 A, 0,5 mm² ... 2,5 mm²

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT