PHOENIX CONTACT - INT.PROT.EQ.ELTRON.UN CAN.PTCB E1 24DC/2A NO PROTEGER CONSUMIDORES 24 V DC CASO - 2909903
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de polos - 1
Anchura - 6.2 mm
Altura - 105.8 mm
Profundidad - 54.87 mm
Tensión de funcionamiento - 30 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2909903
Ref.Sonepar
535148
EAN
4055626408712
Número de polos:
1
Anchura:
6.2 mm
Altura:
105.8 mm
Profundidad:
54.87 mm
Tensión de funcionamiento:
30 V
Corriente nominal:
24 A
Limitación corriente activa x In:
0
Tipo de fusible:
Electrónico
Elemento seguridad fallo:
4 A
Tiempo de desconexión:
0.01 ms
Máxima capacidad de carga:
0.02 µF
Con contacto de señalización remota:
sí
Temperatura ambiente durante el funcionamiento:
-30...60 °C


