PHOENIX CONTACT - INT.PROT.PTCB E1 24DC/1-4A NO EQ.ELTRON.UN CAN.PROTEGER CONSUMIDORES 24 V DC CAS
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Número de polos - 1
Anchura - 6.2 mm
Altura - 105.8 mm
Profundidad - 54.87 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
1 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
2908261
Ref.Sonepar
383864
EAN
4055626323756
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Número de polos:
1
Anchura:
6.2 mm
Altura:
105.8 mm
Profundidad:
54.87 mm
Tensión de funcionamiento:
30 V
Corriente nominal:
24 A
Limitación corriente activa x In:
0
Tipo de fusible:
Electrónico
Elemento seguridad fallo:
4 A
Tiempo de desconexión:
0.01 ms
Máxima capacidad de carga:
0.02 µF
Con contacto de señalización remota:
sí
Temperatura ambiente durante el funcionamiento:
-30...60 °C
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


