PHOENIX CONTACT - Interruptor con protección de aparatos térmicos TCP 3A - 0712233
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de inserción de fusible - Cortacircuitos mini
Tipo de soporte de fusible - Enchufable
Entrada de intensidad nominal - 3 A
Tasa de voltaje - 250 V
Método de montaje - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0712233
Ref.Sonepar
425185
EAN
4017918848378
Tipo de inserción de fusible:
Cortacircuitos mini
Tipo de soporte de fusible:
Enchufable
Entrada de intensidad nominal:
3 A
Tasa de voltaje:
250 V
Método de montaje:
Otros
Material del cuerpo de aislamiento:
Termoplástico
Temperatura de operación:
-20...60 °C
Anchura:
8.2 mm
Profundidad:
44.5 mm
Placa de cierre necesaria:
no
Color:
Negro
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


