PHOENIX CONTACT - Interruptor de protección CBMC E4 24DC/1-4A NO
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de polos - 1
Anchura - 36 mm
Altura - 90 mm
Profundidad - 97 mm
Tensión de funcionamiento - 30 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2906031
Ref.Sonepar
383855
EAN
4055626149349
Número de polos:
1
Anchura:
36 mm
Altura:
90 mm
Profundidad:
97 mm
Tensión de funcionamiento:
30 V
Corriente nominal:
16 A
Limitación corriente activa x In:
0
Tipo de fusible:
Electrónico
Elemento seguridad fallo:
4 A
Tiempo de desconexión:
0.01 ms
Máxima capacidad de carga:
0.03 µF
Con contacto de señalización remota:
sí
Temperatura ambiente durante el funcionamiento:
-25...60 °C
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


