PHOENIX CONTACT - Interruptor de protección de aparatos térmicos TCP 5/DC32V - 0700005
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de inserción de fusible - Cortacircuitos mini
Tipo de soporte de fusible - Enchufable
Entrada de intensidad nominal - 5 A
Tasa de voltaje - 32 V
Método de montaje - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0700005
Ref.Sonepar
125129
EAN
4046356079624
Tipo de inserción de fusible:
Cortacircuitos mini
Tipo de soporte de fusible:
Enchufable
Entrada de intensidad nominal:
5 A
Tasa de voltaje:
32 V
Método de montaje:
Otros
Material del cuerpo de aislamiento:
Termoplástico
Temperatura de operación:
-40...85 °C
Anchura:
6 mm
Profundidad:
24 mm
Placa de cierre necesaria:
no
Color:
Otros


