PHOENIX CONTACT - Interruptor de protección EC 1 12DC/1A S-R - 3000760

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - Interruptor de protección EC 1 12DC/1A S-R

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 0.5...10 mm²

  • Capacidad de conexión cable rígido - 0.5...0.5 mm²

  • Capacidad de conexión para varios conductores - 0.5...0.5 mm²

  • Tipo de conexión de eléctrica 1 - Conexión roscada

  • Tipo de conexión de eléctrica 2 - Conexión roscada

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3000760

Ref.Sonepar

193375

EAN

4046356708548

Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:

0.5...10 mm²

Capacidad de conexión cable rígido:

0.5...0.5 mm²

Capacidad de conexión para varios conductores:

0.5...0.5 mm²

Tipo de conexión de eléctrica 1:

Conexión roscada

Tipo de conexión de eléctrica 2:

Conexión roscada

Temperatura de operación:

-20...60 °C

Placa de cierre necesaria:

no

Color:

Negro

Interruptor de protección electrónico, entrada de reset y salida de estado, corriente nominal: 1 A