PHOENIX CONTACT - Interruptor de protección electrónico CB E1 24DC/2A NO P - 2800902
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Número de polos - 1
Tipo de fabricación - Toma
Anchura - 12.3 mm
Altura - 45 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
4 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
2800902
Ref.Sonepar
535003
EAN
4046356690720
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Número de polos:
1
Tipo de fabricación:
Toma
Anchura:
12.3 mm
Altura:
45 mm
Profundidad:
60.85 mm
Tensión de funcionamiento:
30 V
Corriente nominal:
2 A
Limitación corriente activa x In:
1.25
Tipo de fusible:
Electrónico
Elemento seguridad fallo:
4 A
Tiempo de desconexión:
0.4 ms
Máxima capacidad de carga:
0.02 µF
Con contacto de señalización remota:
no
Temperatura ambiente durante el funcionamiento:
-25...50 °C


