PHOENIX CONTACT - Interruptor de protección electrónico CB TM1 1A F1 P - 2800858
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Número de polos - 1
Tipo de fabricación - Toma
Anchura - 12.3 mm
Altura - 45 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
6 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
2800858
Ref.Sonepar
685553
EAN
4046356690270
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Número de polos:
1
Tipo de fabricación:
Toma
Anchura:
12.3 mm
Altura:
45 mm
Profundidad:
60.85 mm
Tensión de funcionamiento:
50 V
Corriente nominal:
1 A
Limitación corriente activa x In:
0
Con contacto de señalización remota:
no
Temperatura ambiente durante el funcionamiento:
-30...60 °C
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


