PHOENIX CONTACT - Interruptor de protección electrónico CB TM2 1A F1 P

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - Interruptor de protección electrónico CB TM2 1A F1 P

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de soporte de fusible - Enchufable

  • Tipo de conexión de eléctrica 1 - Conexión enchufable

  • Temperatura de operación - -30...60 °C

  • Placa de cierre necesaria - no

  • Color - Gris

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2800891

Ref.Sonepar

279689

EAN

4046356690522

Tipo de soporte de fusible:

Enchufable

Tipo de conexión de eléctrica 1:

Conexión enchufable

Temperatura de operación:

-30...60 °C

Placa de cierre necesaria:

no

Color:

Gris

Interruptores de protección de aparatos termomagnéticos, Número de polos: 2, Anchura: 24,6 mm, Tipo de fusible: Fusible automático, Tipo de montaje: en elemento de base, Color: gris.

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT