PHOENIX CONTACT - Interruptor de protección electrónico CBM E8 24DC/0.5-10A NO-R - 2905744
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de polos - 1
Anchura - 41 mm
Altura - 130 mm
Profundidad - 55.48 mm
Tensión de funcionamiento - 30 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2905744
Ref.Sonepar
178959
EAN
4046356992367
Número de polos:
1
Anchura:
41 mm
Altura:
130 mm
Profundidad:
55.48 mm
Tensión de funcionamiento:
30 V
Corriente nominal:
80 A
Limitación corriente activa x In:
2
Tipo de fusible:
Electrónico
Elemento seguridad fallo:
15 A
Tiempo de desconexión:
0.02 ms
Máxima capacidad de carga:
0.075 µF
Con contacto de señalización remota:
sí
Temperatura ambiente durante el funcionamiento:
-25...70 °C


