PHOENIX CONTACT - Interruptor de protección electrónico EC-E1 3A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0903025
Ref.Sonepar
807345
EAN
4046356328012
Interruptor de protección electrónico, Tipo de conexión: Conexión por tornillo, Sección: 0,5 mm²- 16 mm², AWG: 20 - 6, Corriente nominal: 3 A, Tensión nominal: 24 V, Anchura: 12,5 mm, Tipo de fusible: Fusible automático.
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT