PHOENIX CONTACT - Interruptor de protección electrónico EC-E1 6A - 0903028
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0903028
Ref.Sonepar
987165
EAN
4046356328036
Interruptor de protección electrónico, Tipo de conexión: Conexión por tornillo, Sección: 0,5 mm²- 16 mm², AWG: 20 - 6, Corriente nominal: 6 A, Tensión nominal: 24 V, Anchura: 12,5 mm, Tipo de fusible: Fusible automático.