PHOENIX CONTACT - Interruptor de protección electrónico EC-E4 4A - 0903035
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de polos - 1
Anchura - 12.5 mm
Altura - 83 mm
Profundidad - 80 mm
Tensión de funcionamiento - 32 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0903035
Ref.Sonepar
713379
EAN
4046356328104
Número de polos:
1
Anchura:
12.5 mm
Altura:
83 mm
Profundidad:
80 mm
Tensión de funcionamiento:
32 V
Corriente nominal:
4 A
Limitación corriente activa x In:
0
Tipo de fusible:
Electrónico
Máxima capacidad de carga:
0.02 µF
Con contacto de señalización remota:
no
Temperatura ambiente durante el funcionamiento:
0...50 °C
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


