PHOENIX CONTACT - Interruptor de protección TMC 1 F1 100 0,2A de aparatos termomagnéticos - 0914015
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de inserción de fusible - Cortacircuitos mini
Tipo de soporte de fusible - Otros
Tipo de elemento de indicación para indicación de defecto - Ninguno
Tensión de alimentación para indicación de defecto - 0...0 V
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 0.2...4 mm²
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0914015
Ref.Sonepar
780720
EAN
4017918008697
Tipo de inserción de fusible:
Cortacircuitos mini
Tipo de soporte de fusible:
Otros
Tipo de elemento de indicación para indicación de defecto:
Ninguno
Tensión de alimentación para indicación de defecto:
0...0 V
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
0.2...4 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera:
4...4 mm²
Capacidad de conexión cable rígido:
0.2...0.2 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores:
0.2...0.2 mm²
Tasa de voltaje:
65 V
Tipo de conexión de eléctrica 1:
Conexión roscada
Tipo de conexión de eléctrica 2:
Conexión roscada
Número de niveles:
2
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Material del cuerpo de aislamiento:
Termoplástico
Temperatura de operación:
-30...60 °C
Anchura:
12.5 mm
Profundidad:
96 mm
Placa de cierre necesaria:
no
Color:
Negro
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


