PHOENIX CONTACT - Interruptor de protección TMC 1 F1 100 1,0A de aparatos termomagnéticos
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0914073
Ref.Sonepar
907571
EAN
4017918008758
Borne de carril para fusible, Número de polos: 2, Tipo de conexión: Conexión por tornillo, Sección: 0,2 mm²- 6 mm², AWG: 24 - 10, Corriente nominal: 1 A, Tensión nominal: 250 V, Anchura: 12,5 mm, Tipo de fusible: Fusible automático.
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT