PHOENIX CONTACT - Interruptor de protección TMC 1 M1 100 4,0A de aparatos termomagnéticos

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - Interruptor de protección TMC 1 M1 100 4,0A de aparatos termomagnéticos

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 0.2...4 mm²

  • Capacidad de conexión cable flexible con puntera - 4...4 mm²

  • Capacidad de conexión cable rígido - 0.2...0.2 mm²

  • Capacidad de conexión para varios conductores - 0.2...0.2 mm²

  • Tipo de conexión de eléctrica 1 - Conexión roscada

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

0914484

Ref.Sonepar

383224

EAN

4017918009168

Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:

0.2...4 mm²

Capacidad de conexión cable flexible con puntera:

4...4 mm²

Capacidad de conexión cable rígido:

0.2...0.2 mm²

Capacidad de conexión para varios conductores:

0.2...0.2 mm²

Tipo de conexión de eléctrica 1:

Conexión roscada

Tipo de conexión de eléctrica 2:

Conexión roscada

Número de niveles:

2

Temperatura de operación:

-30...60 °C

Placa de cierre necesaria:

no

Color:

Negro

Borne de carril para fusible. Interruptor de protección termomagnético, de 1 polo, semilento, 1 contacto abierto, con pie universal para el montaje sobre NS 32 o NS 35.

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT