PHOENIX CONTACT - Interruptores de protección UT 6-TMC M 12A de aparatos termomagnéticos - 0916611

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - Interruptores de protección UT 6-TMC M 12A de aparatos termomagnéticos

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 0.2...10 mm²

  • Capacidad de conexión cable flexible con puntera - 6...6 mm²

  • Capacidad de conexión cable rígido - 0.2...0.2 mm²

  • Capacidad de conexión para varios conductores - 0.2...0.2 mm²

  • Tipo de conexión de eléctrica 1 - Conexión roscada

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

0916611

Ref.Sonepar

572350

EAN

4046356449472

Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:

0.2...10 mm²

Capacidad de conexión cable flexible con puntera:

6...6 mm²

Capacidad de conexión cable rígido:

0.2...0.2 mm²

Capacidad de conexión para varios conductores:

0.2...0.2 mm²

Tipo de conexión de eléctrica 1:

Conexión roscada

Número de niveles:

1

Temperatura de operación:

-30...60 °C

Placa de cierre necesaria:

no

Color:

Gris

Interruptor de protección termomagnético, 1 polo, para montaje sobre carril simétrico

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT