PHOENIX CONTACT - Interruptores de protección UT 6-TMC M 6A de aparatos termomagnéticos
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de inserción de fusible - Cortacircuitos mini
Tipo de soporte de fusible - Enchufable
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 0.2...10 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera - 6...6 mm²
Capacidad de conexión cable rígido - 0.2...0.2 mm²
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0916608
Ref.Sonepar
534352
EAN
4046356449045
Tipo de inserción de fusible:
Cortacircuitos mini
Tipo de soporte de fusible:
Enchufable
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
0.2...10 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera:
6...6 mm²
Capacidad de conexión cable rígido:
0.2...0.2 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores:
0.2...0.2 mm²
Entrada de intensidad nominal:
6 A
Tasa de voltaje:
240 V
Tipo de conexión de eléctrica 1:
Conexión roscada
Tipo de conexión de eléctrica 2:
Conexión roscada
Número de niveles:
1
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Material del cuerpo de aislamiento:
Termoplástico
Temperatura de operación:
-30...60 °C
Anchura:
12.3 mm
Profundidad:
89.5 mm
Placa de cierre necesaria:
no
Color:
Gris
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


