PHOENIX CONTACT - JGO.ATORN.A BAT.MALETÍN INCLUÍDA BATERÍA/CARGADOR 100-240V 2 PUNTAS CJ.CAMBIOS - 1200295
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión nominal - 3.6 V
Capacidad de batería - 1.5 Ah
Peso, incluyendo baterías - 1.8 kg
Par máx. - 4.3 Nm
Ajuste del par motor - 0.2...4.3 Nm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1200295
Ref.Sonepar
260265
EAN
4055626666433
Tensión nominal:
3.6 V
Capacidad de batería:
1.5 Ah
Peso, incluyendo baterías:
1.8 kg
Par máx.:
4.3 Nm
Ajuste del par motor:
0.2...4.3 Nm
Longitud:
266 mm
Anchura:
45 mm
Altura:
172 mm
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


