PHOENIX CONTACT - Juego adaptador prensaestopas HC-B-GB-M20-PLRBK - 1414660

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - Juego adaptador prensaestopas HC-B-GB-M20-PLRBK

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Libre de halógenos - no

  • Grado de protección (IP) - IP66

  • Color - Negro

  • Protección de radio de curva - sí

  • Con contratuerca - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1414660

Ref.Sonepar

740444

EAN

4055626031118

Libre de halógenos:

no

Grado de protección (IP):

IP66

Color:

Negro

Protección de radio de curva:

sí

Con contratuerca:

no

Juego formado por: adaptador de plástico EVO 1414243 y prensaestopas de plástico con espiral de protección contra flexión 1415179, M20