PHOENIX CONTACT - JUEGO DE BORNES MKDSO 2,5/4-6 SET KMGY - 2713751
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Número de conexiones eléctricas - 4
Número de niveles - 1
Conexiones de separación modular - 5 mm
Ángulo PCI/conexión del conductor - 0°/180° (horizontal)
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
22 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
2713751
Ref.Sonepar
534977
EAN
4017918914479
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Número de conexiones eléctricas:
4
Número de niveles:
1
Conexiones de separación modular:
5 mm
Ángulo PCI/conexión del conductor:
0°/180° (horizontal)
Entrada de intensidad nominal:
24 A
Tasa de voltaje:
400 V
Tensión de sobrecarga nominal:
4 kV
Categoría de sobretensión (valor):
III
Grado de contaminación (valor):
2
Conductor del tipo de conexión:
Conexión roscada
Capacidad de conexión cable rígido:
0.14...2.5 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera:
0.25...2.5 mm²
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
0.14...2.5 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores:
0.14...2.5 mm²
PCB del tipo de conexión:
Conexión de soldadura
Material del cuerpo de aislamiento:
Termoplástico
Receptáculo de color:
Otros
Grado de protección (IP), montado:
IP20
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


