PHOENIX CONTACT - Juego de conectores enchufables HC-STA-A03PT-BWS-HS-M20-PLRBK
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de contacto - Hermafrodita
Número de polos - 3
Número de hileras de contactos de conexión - 2
Temperatura ambiente - 125...125 °C
Tasa de voltaje - 230 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1424447
Ref.Sonepar
572732
EAN
4055626372761
Tipo de contacto:
Hermafrodita
Número de polos:
3
Número de hileras de contactos de conexión:
2
Temperatura ambiente:
125...125 °C
Tasa de voltaje:
230 V
Tensión de sobrecarga nominal:
4 kV
Categoría de sobretensión (valor):
III
Grado de contaminación (valor):
3
Capacidad de conexión cable flexible con puntera:
0.14...1.5 mm²
Contacto del material:
Otras aleaciones de cobre
Mecanismo de bloqueo:
Palanca de bloqueo única
Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:
V0
Con conductor de protección:
no
Temperatura de operación:
-40...125 °C
Grado de protección (IP), montado:
IP66
Versión EMC:
no
Número de entradas de conductos:
1
Con sellado:
no
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


