PHOENIX CONTACT - Juego de conectores HC-EVO-B06PT-BWSC-HL-M20-PLRBK - 1407710
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de contacto - Hermafrodita
Anchura - 53 mm
Altura - 103 mm
Número de polos - 6
Temperatura ambiente - 100...100 °C
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1407710
Ref.Sonepar
154455
EAN
4046356777759
Tipo de contacto:
Hermafrodita
Anchura:
53 mm
Altura:
103 mm
Número de polos:
6
Temperatura ambiente:
100...100 °C
Tasa de voltaje:
500 V
Tensión de sobrecarga nominal:
6 kV
Categoría de sobretensión (valor):
III
Grado de contaminación (valor):
3
Capacidad de conexión cable flexible con puntera:
0.14...2.5 mm²
Contacto del material:
Otras aleaciones de cobre
Mecanismo de bloqueo:
Palanca de bloqueo única
Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:
V0
Con conductor de protección:
sí
Temperatura de operación:
-40...100 °C
Grado de protección (IP), montado:
IP66
Versión EMC:
no
Número de entradas de conductos:
1
Con sellado:
sí
Fuerza del impacto:
IK09
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


