PHOENIX CONTACT - L.MAQ.LED PLD M 260 W-85/95 715/D40/SC

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - L.MAQ.LED PLD M 260 W-85/95 715/D40/SC

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2702936

Ref.Sonepar

1118174

EAN

4055626443904

Lámparas de máquina LED, 24 VA DC, ángulo de emisión 85 º/95 º, temperatura de color 5000 K, longitud 715 mm, diámetro 40 mm, Conector enchufable M12, Cuerpo de lámpara: Aluminio anodizado, Luna de vidrio: Vidrio de seguridad templado (ESG, vidrio flotado pretensado térmicamente), giratoria, resistente contra refrigerantes y lubricantes, conmutable en serie

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT