PHOENIX CONTACT - L.PARATHOM PAR16 80 36° 830 6.9W 3000K - 2910128

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - L.PARATHOM PAR16 80 36° 830 6.9W 3000K

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2910128

Ref.Sonepar

1032737

EAN

4055626537320

Convertidor DC/DC conmutado en primario, Quint, Montaje sobre carril, SFB Technology (Selective Fuse Breaking), Conexión push-in, entrada: 48 V DC , salida: 48 V DC / 5 A