PHOENIX CONTACT - Licencia desarrollo VISU+2 - 2988544
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Con interfaz OPC, servidor - sí
Con interfaz OPC, cliente - sí
Con interfaces de programación - sí
Sistema operativo de funcionamiento, Windows XP - no
Apto para sistema operativo Windows 7 - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2988544
Ref.Sonepar
868606
EAN
4046356479677
Con interfaz OPC, servidor:
sí
Con interfaz OPC, cliente:
sí
Con interfaces de programación:
sí
Sistema operativo de funcionamiento, Windows XP:
no
Apto para sistema operativo Windows 7:
no
Memoria principal mín. para funcionamiento del sistema:
4294967296 MB
Memoria principal mín. para software de configuración:
4294967296 MB
Tiempo de funcionamiento, varios usuarios:
sí
Número máximo de clientes:
0
Apto para clientes web:
sí
Función SCADA:
sí
Gestión de alarmas:
sí
Representación de tendencia:
sí
Posibilidad de proyectos en línea:
sí
Cambio de idioma posible:
no
Con lenguaje de scripts Visual Basic:
sí
Con otros lenguajes de scripts:
sí
Biblioteca con elementos de objetos:
No disponible
Posibilidad de grupos de usuarios (protección mediante contraseña):
sí
Diagnóstico de procesos de funciones:
No disponible
Velocidad mín. de procesor para funcionamiento del sistema:
1600000000 GHz
Velocidad mín. de procesor para software de configuración:
1600000000 GHz


