PHOENIX CONTACT - LICENCIA RUNTIME VISU+2 RT 1024
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Con interfaz OPC, servidor - no
Con interfaz OPC, cliente - no
Con interfaces de programación - no
Sistema operativo de funcionamiento, Windows 2000 - no
Sistema operativo de funcionamiento, Windows XP - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2988641
Ref.Sonepar
145964
EAN
4046356479714
Con interfaz OPC, servidor:
no
Con interfaz OPC, cliente:
no
Con interfaces de programación:
no
Sistema operativo de funcionamiento, Windows 2000:
no
Sistema operativo de funcionamiento, Windows XP:
no
Compatible con el tiempo de ejecución del sistema operativo, Windows Vista:
no
Sistema operativo de funcionamiento, Linux:
no
Apto para sistema operativo Windows 7:
no
Cargable para sistema operativo para configuración del software, Windows 9x:
no
Cargable para sistema operativo para configuración del software, Windows NT:
no
Cargable para sistema operativo para configuración del software, Windows 2000:
no
Cargable para sistema operativo para configuración del software, Windows ME:
no
Cargable para sistema operativo para configuración del software, Windows XP:
no
Cargable para sistema operativo para configuración del software, Windows 2003 Se:
no
Cargable para sistema operativo para configuración del software, Windows Vista:
no
Configurable con sistema operativo Windows 7:
no
Cargable para sistema operativo para configuración del software, Linux:
no
Memoria principal mín. para funcionamiento del sistema:
8589934592 MB
Memoria principal mín. para software de configuración:
8589934592 MB
Tiempo de funcionamiento, varios usuarios:
no
Número máximo de clientes:
0
Apto para clientes web:
no
Función SCADA:
no
Gestión de alarmas:
no
Representación de tendencia:
no
Posibilidad de proyectos en línea:
sí
Cambio de idioma posible:
sí
Con lenguaje de scripts Visual Basic:
no
Con otros lenguajes de scripts:
no
Biblioteca con elementos de objetos:
No disponible
Posibilidad de grupos de usuarios (protección mediante contraseña):
sí
Diagnóstico de procesos de funciones:
No disponible
Velocidad mín. de procesor para funcionamiento del sistema:
1600000000 GHz
Velocidad mín. de procesor para software de configuración:
1600000000 GHz
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


