PHOENIX CONTACT - LLAVE TUBULAR QSS 19 - 1670895
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura de la llave - 19 mm
Flexible - no
Adecuado para barra tommy - no
Con tommy bar - no
Protección de aislamiento 1.000 V - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1670895
Ref.Sonepar
573743
EAN
4017918157920
Anchura de la llave:
19 mm
Flexible:
no
Adecuado para barra tommy:
no
Con tommy bar:
no
Protección de aislamiento 1.000 V:
no
Magnético:
no
Llave tubular, para soltar y enroscar la tuerca de unión QUICKON, ancho entre caras 19 mm.


