PHOENIX CONTACT - LLAVE TUBULAR QSS 22 PARA QUICKON - 1670206
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Mango
Apto para pernos hexagonales - sí
Anchura de la llave - 22 mm
Flexible - no
Adecuado para barra tommy - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1670206
Ref.Sonepar
271730
EAN
4017918146399
Modelo:
Mango
Apto para pernos hexagonales:
sí
Anchura de la llave:
22 mm
Flexible:
no
Adecuado para barra tommy:
no
Con tommy bar:
no
Protección de aislamiento 1.000 V:
no
Magnético:
no
Llave tubular, para soltar y enroscar la tuerca de unión QUICKON, ancho entre caras 22 mm.


