PHOENIX CONTACT - Macho de montaje SACC-DSI-MS-5CON-PG 9/0,5 SCO

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - Macho de montaje SACC-DSI-MS-5CON-PG 9/0,5 SCO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de alojamiento - Recto

  • Temperatura ambiente - 85...85 °C

  • Tasa de voltaje - 60 V

  • Categoría de sobretensión (valor) - II

  • Grado de contaminación (valor) - 3

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1542703

Ref.Sonepar

587055

EAN

4046356097710

Tipo de alojamiento:

Recto

Temperatura ambiente:

85...85 °C

Tasa de voltaje:

60 V

Categoría de sobretensión (valor):

II

Grado de contaminación (valor):

3

Material de superficie de contacto:

Oro

Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:

V0

Grado de protección (IP), montado:

IP65

Mínimo número de ciclos de inserción:

100

Apantallado:

no

Macho de montaje incorporado para sensores/actuadores, 5 polos, SPEEDCON M12, codificado A, montaje en paredes posteriores/montaje atornillado, con rosca Pg9, con conductor TPE de 0,5 m, 5 x 0,34 mm².

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT