PHOENIX CONTACT - Macho de montaje SACC-E-MS-5CON-M16/0,5 SCO - 1520055
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de polos - 5
Longitud de cable - 0.5 mm
Tipo de contacto de conexión, lado externo - Macho (enchufe)
Tipo de contacto de conexión, lado interno - Ninguno
Método de montaje - Montaje frontal
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1520055
Ref.Sonepar
534670
EAN
4046356020145
Número de polos:
5
Longitud de cable:
0.5 mm
Tipo de contacto de conexión, lado externo:
Macho (enchufe)
Tipo de contacto de conexión, lado interno:
Ninguno
Método de montaje:
Montaje frontal
Aislamiento del núcleo:
TPE
Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:
V0
Temperatura ambiente:
85...85 °C
Temperatura de operación:
-25...85 °C
Tasa de voltaje:
60 V
Con conexión con revestimiento:
no
Rosca atornillable:
M12
Sección transversal del núcleo:
0.34 mm²
Mínimo número de ciclos de inserción:
100


