PHOENIX CONTACT - Macho de montaje SACC-EC-MSB-5CON-M16/0,5 SCO

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - Macho de montaje SACC-EC-MSB-5CON-M16/0,5 SCO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de alojamiento - Recto

  • Temperatura ambiente - 85...85 °C

  • Tasa de voltaje - 60 V

  • Categoría de sobretensión (valor) - II

  • Grado de contaminación (valor) - 3

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1520026

Ref.Sonepar

609401

EAN

4046356020114

Tipo de alojamiento:

Recto

Temperatura ambiente:

85...85 °C

Tasa de voltaje:

60 V

Categoría de sobretensión (valor):

II

Grado de contaminación (valor):

3

Material de superficie de contacto:

Níquel

Material de la carcasa:

Zinc

Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:

V0

Grado de protección (IP), montado:

IP67

Mínimo número de ciclos de inserción:

100

Apantallado:

no

Conector montaje incorporado macho para bus de campo, INTERBUS/PROFIBUS, 5 polos, M12 SPEEDCON, codificado B, montaje en paredes delanteras/montaje atornillado, con rosca M16, posicionable, con conductor TPE de 0,5 m, 5 x 0,25 mm².

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT