PHOENIX CONTACT - MÓDULO SAL.ANALOG.AXL F AO8 XC 1F

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - MÓDULO SAL.ANALOG.AXL F AO8 XC 1F

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2701237

Ref.Sonepar

1018270

EAN

4046356729857

Axioline F XC, Módulo de salida analógica, Salidas analógicas: 8, 0 V ... 5 V, -5 V ... 5 V, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, técnica de conexión: 2 conductores, velocidad de transmisión en el bus local: 100 MBit/s, Variante Extreme Conditions, índice de protección: IP20, incluido módulo de zócalo de bus y conectores Axioline F

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT