PHOENIX CONTACT - Maletín de herramientas TOOL-CARRIER EMPTY sin equipar - 1212499
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Bolsa
Material - Plástico
Con bandolera - no
Señal roja - no
Argolla de candado - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1212499
Ref.Sonepar
141666
EAN
4046356528153
Modelo:
Bolsa
Material:
Plástico
Con bandolera:
no
Señal roja:
no
Argolla de candado:
no
Altura:
220 mm
Anchura:
185 mm
Profundidad:
185 mm
Herramientas. Equipamientos de taller y otras herramientas. Equipos vacíos. BH. BH3522. Maletín de herramientas TOOL-CARRIER EMPTY sin equipar


