PHOENIX CONTACT - Maletón de transporte MOBILE BACKPACK para THERMOMARK PRIME con accesorio - 0803717
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Plástico
Con bandolera - no
Señal roja - no
Argolla de candado - no
Altura - 475 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0803717
Ref.Sonepar
534207
EAN
4055626247731
Material:
Plástico
Con bandolera:
no
Señal roja:
no
Argolla de candado:
no
Altura:
475 mm
Anchura:
200 mm
Profundidad:
200 mm
Mochila de transporte para THERMOMARK PRIME incluidos accesorios, materiales de identificación y material de consumo, no equipada


