PHOENIX CONTACT - MANAGED SWITCH 2000 8 PTO.RJ45 10/100MBit/s ÍNDICE protection IP20 PROFINET CONF - 1044024

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - MANAGED SWITCH 2000 8 PTO.RJ45 10/100MBit/s ÍNDICE protection IP20 PROFINET CONF

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Grado de protección (IP) - IP20

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1044024

Ref.Sonepar

383250

EAN

4055626616988

Grado de protección (IP):

IP20

Managed Switch 2000, 8 puertos RJ45 10/100 MBit/s, índice de protección: IP20, PROFINET Conformance-Class B, Modo PROFINET preajustado, LEDs de estado PROFINET

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT