PHOENIX CONTACT - Manguito UCT-WMS (12X5,5) de identificación de conductores

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - Manguito UCT-WMS (12X5,5) de identificación de conductores

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Modelo - Forma de tarjeta

  • Dentadura - Ninguno

  • Material - Plástico

  • Diámetro del núcleo desde/hasta - 2.5...4.7 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,01 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

0828571

Ref.Sonepar

309109

EAN

4046356519694

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Modelo:

Forma de tarjeta

Dentadura:

Ninguno

Material:

Plástico

Diámetro del núcleo desde/hasta:

2.5...4.7 mm

Diámetro del cable:

2.5...4.7 mm

Longitud:

12 mm

Anchura:

5.5 mm

Color:

Blanco

Transparente:

no

Con espacio para la etiqueta:

Sobreimpresión:

Ninguno

Método de montaje:

Suspendido

Manguito de identificación de conductores, Estera, blanco, sin rotular, rotulable con: THERMOMARK CARD PLUS, THERMOMARK CARD, BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, Tipo de montaje: Prolongar, para ancho de borne: 5,2 mm, Diámetro de cable: 2,5-4,7 mm, Superficie.

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT